EATON - Elosztószekr part. lemez kész./gyűjt. IZMX M=600 SZ=600 SN011702 - 135262
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 540 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081320554
Sonepar cikkszám
SN011702
Gyártói cikkszám
135262
Gyártói típuskód
XPIXBMCB0606
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
540 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen