EATON - Elosztószekr part. lemez kész./gyűjt. IZMX40 kocs. SZ=1000 SN011701 - 164348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 55 mm
Szélesség - 909 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081627455
Sonepar cikkszám
SN011701
Gyártói cikkszám
164348
Gyártói típuskód
XPIX40WBMCB0610
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
55 mm
Szélesség:
909 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen