EATON - Elosztószekr part. lemez kész./gyűjt. M=400 SZ=800 SN019709 - 284104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 370 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841041
Sonepar cikkszám
SN019709
Gyártói cikkszám
284104
Gyártói típuskód
XPBCB0804
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
370 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen