EATON - Elosztószekr part. lemez kész./gyűjt. M=500 SZ=1000 SN011699 - 133068
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 8 mm
Anyag - acél
Magasság - 592 mm
Szélesség - 889 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299317
Sonepar cikkszám
SN011699
Gyártói cikkszám
133068
Gyártói típuskód
XPBMB0510
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
8 mm
Anyag:
acél
Magasság:
592 mm
Szélesség:
889 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen