EATON - Elosztószekr part. lemez kész./kész. SZ=600 SN019687 - 284148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 32 mm
Szélesség - 510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841485
Sonepar cikkszám
SN019687
Gyártói cikkszám
284148
Gyártói típuskód
XPFMM06
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
32 mm
Szélesség:
510 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen