EATON - Elosztószekr part. lemez switchgear /switchgear SN011722 - 177111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 39 mm
Szélesség - 710 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081715541
Sonepar cikkszám
SN011722
Gyártói cikkszám
177111
Gyártói típuskód
XPMMB1003
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
39 mm
Szélesség:
710 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen