EATON - Elosztószekr rajztartó A4 műanyag GT37266 - 107913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 5 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081075584
Sonepar cikkszám
GT37266
Gyártói cikkszám
107913
Gyártói típuskód
LAB-BAG_A4
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
5 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám:
0
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
215 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rajztartó A4 műanyag