EATON - Elosztószekr réz kengyel párhuzam GT80907 - 141852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 22 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 11.7 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385843
Sonepar cikkszám
GT80907
Gyártói cikkszám
141852
Gyártói típuskód
XNNCB
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
11.7 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
37 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr réz kengyel párhuzam