EATON - Elosztószekr rézsíntartó N-Pe síneknek GT13036 - 060480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13036
Gyártói cikkszám
060480
Gyártói típuskód
SV30501
Pólusszám:
2
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; %Elosztószekr rézsíntartó N-Pe síneknek