EATON - Elosztószekr rögzítőelem szigetelt MSW-hez GT71489 - 275201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082752019
Sonepar cikkszám
GT71489
Gyártói cikkszám
275201
Gyártói típuskód
BEL12A
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
140 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fehér
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rögzítőelem szigetelt MSW-hez