Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr sín adapter 72x200 80A GT80827 - 116901

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr sín adapter 72x200 80A GT80827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80827

Gyártói cikkszám

116901

Gyártói típuskód

BBA2-80/2TS-S

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

346 mm

Magasság:

442 mm

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

306 mm

Beépítési mélység:

87 mm

Mélység:

87 mm

Beépítési magasság:

399 mm

Zárás módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

RAL-szám:

9016

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Elosztószekr sín adapter 72x200 80A