EATON - Elosztószekr sorkapocs tartó SN023451 - 275443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 32 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 17 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082754433
Sonepar cikkszám
SN023451
Gyártói cikkszám
275443
Gyártói típuskód
KT-2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
17 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
39 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr sorkapocs tartó