EATON - Elosztószekr sorkapocstartó KLM 16mm2 PE/N sínhez 010144 - 275445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 42 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082754457
Sonepar cikkszám
010144
Gyártói cikkszám
275445
Gyártói típuskód
KT-3
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
42 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény sorkapocstartó