EATON - Elosztószekr sorkapocstartó KT-5 GT54106 - 275447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 130 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082754471
Sonepar cikkszám
GT54106
Gyártói cikkszám
275447
Gyártói típuskód
KT-5
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
130 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
50 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr sorkapocstartó KT-5