EATON - Elosztószekr sorkapocstartó-sín 400 GT54107 - 106447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 0
Anyag - acél
Névleges áram - 0 A
Csatlakozó kapcsok felülete - horganyzott
Sínhossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081062171
Sonepar cikkszám
GT54107
Gyártói cikkszám
106447
Gyártói típuskód
BPZ-TSB-400
Csatlakozók száma:
0
Anyag:
acél
Névleges áram:
0 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
horganyzott
Sínhossz:
0 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
320 mm
Sínvastagság:
1.5 mm
Függőleges szerelés:
Nem
Szerelési lapok távolsága:
50 mm
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Nem
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Elosztószekr sorkapocstartó-sín 400