EATON - Elosztószekr sorolható alapmezo IP40 GT12360 - 274420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 2025 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082744205
Sonepar cikkszám
GT12360
Gyártói cikkszám
274420
Gyártói típuskód
SVTL-BF-4/4
Szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2025 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; % Elosztószekr sorolható alapmezo IP40