EATON - Elosztószekr sorolható alapmező IP40 GT18838 - 274425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2025 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082744250
Sonepar cikkszám
GT18838
Gyártói cikkszám
274425
Gyártói típuskód
SVTL-BF-6/5
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2025 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr sorolható alapmező IP40