EATON - Elosztószekr sorolható alapmezo IP54 GT11358 - 274464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2025 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082744649
Sonepar cikkszám
GT11358
Gyártói cikkszám
274464
Gyártói típuskód
SVTL-MP/BF-6/4
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2025 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; % Elosztószekr sorolható alapmezo IP54