EATON - Elosztószekr szellőzőnyílás takaró IP23 GT96495 - 112908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Szélesség - 117 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 200 mm
Magasság - 1 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081124466
Sonepar cikkszám
GT96495
Gyártói cikkszám
112908
Gyártói típuskód
LVP-20H12-CS
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szélesség:
117 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Magasság:
1 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
197 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP23
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelőlap ventilátorhoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőzőnyílás takaró