EATON - Elosztószekr szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=1000 M=800 SN019689 - 283815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 700 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 920 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838157
Sonepar cikkszám
SN019689
Gyártói cikkszám
283815
Gyártói típuskód
XAD1008
Szélesség:
700 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
920 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=1000 M=800