EATON - Elosztószekr szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=600 M=800 SN019691 - 283489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 692 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082834890
Sonepar cikkszám
SN019691
Gyártói cikkszám
283489
Gyártói típuskód
XAD0608
Szélesség:
525 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
692 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=600 M=800