EATON - Elosztószekr szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=425 M=800 SN019690 - 283486
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 350 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 700 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082834869
Sonepar cikkszám
SN019690
Gyártói cikkszám
283486
Gyártói típuskód
XAD0408
Szélesség:
350 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
700 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=425 M=800