EATON - Elosztószekr szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=800 M=800 SN019688 - 283812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 700 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 720 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082838126
Sonepar cikkszám
SN019688
Gyártói cikkszám
283812
Gyártói típuskód
XAD0808
Szélesség:
700 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
720 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=800 M=800