EATON - Elosztószekr szer-lap készlet komplett 1850x 400mL GT28727 - 274659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746599
Sonepar cikkszám
GT28727
Gyártói cikkszám
274659
Gyártói típuskód
SVTL-IC1850/SET-4
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szer-lap készlet komplett 1850x 400mL