EATON - Elosztószekr szer-lap készlet komplett 1850x1000m GT00942 - 274661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746612
Sonepar cikkszám
GT00942
Gyártói cikkszám
274661
Gyártói típuskód
SVTL-IC1850/SET-8
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Elosztószekr szer-lap készlet komplett 1850x1000m