EATON - Elosztószekr szer-lap készlet komplett 1850x600mm GT00941 - 274660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746605
Sonepar cikkszám
GT00941
Gyártói cikkszám
274660
Gyártói típuskód
SVTL-IC1850/SET-6
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szer-lap készlet komplett 1850x600mm