EATON - Elosztószekr szerelő profil SN099455 - 141849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 65 mm
Magasság - 75 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099455
Gyártói cikkszám
141849
Gyártói típuskód
XNNBW-G06
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
65 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr szerelő profil