Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 1000mm GT54699 - 114832

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 1000mm GT54699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 270 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081142323

Sonepar cikkszám

GT54699

Gyártói cikkszám

114832

Gyártói típuskód

BPZ-MPLSASY-1000

Anyag:

acél

Magasság:

20 mm

Szélesség:

270 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 1000mm