Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 100mm x1000mm GT86288 - 114803

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 100mm x1000mm GT86288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081142033

Sonepar cikkszám

GT86288

Gyártói cikkszám

114803

Gyártói típuskód

BPZ-MPL100-1000

Anyag:

acél

Magasság:

20 mm

Szélesség:

110 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 100mm x1000mm