Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr szerelőlap 100mm x425mm GT51380 - 114800

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 100mm x425mm GT51380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081142002

Sonepar cikkszám

GT51380

Gyártói cikkszám

114800

Gyártói típuskód

BPZ-MPL100-425

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 100mm x425mm