Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 1200mm GT80593 - 114833

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 1200mm GT80593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 270 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081142330

Sonepar cikkszám

GT80593

Gyártói cikkszám

114833

Gyártói típuskód

BPZ-MPLSASY-1200

Anyag:

acél

Magasság:

20 mm

Szélesség:

270 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 1200mm