EATON - Elosztószekr szerelolap 1850x1250 mm GT20058 - 274663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082746636
Sonepar cikkszám
GT20058
Gyártói cikkszám
274663
Gyártói típuskód
SVTL-IC1850/SET-12
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap 1850x1250 mm