Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 2mm 1600x600 GT82073 - 114764

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 2mm 1600x600 GT82073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 28 mm

  • Szélesség - 533 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081141647

Sonepar cikkszám

GT82073

Gyártói cikkszám

114764

Gyártói típuskód

XVTL-IC-6/16

Anyag:

acél

Magasság:

28 mm

Szélesség:

533 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 2mm 1600x600