Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 2mm 1800x800 GT70680 - 114768

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 2mm 1800x800 GT70680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 28 mm

  • Szélesség - 733 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081141685

Sonepar cikkszám

GT70680

Gyártói cikkszám

114768

Gyártói típuskód

XVTL-IC-8/18

Anyag:

acél

Magasság:

28 mm

Szélesség:

733 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 2mm 1800x800