Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 2mm 2000x1000 GT52514 - 114772

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 2mm 2000x1000 GT52514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 28 mm

  • Szélesség - 933 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081141722

Sonepar cikkszám

GT52514

Gyártói cikkszám

114772

Gyártói típuskód

XVTL-IC-10/20

Anyag:

acél

Magasság:

28 mm

Szélesség:

933 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 2mm 2000x1000