Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 2mm 2000x1200 GT41785 - 114775

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 2mm 2000x1200 GT41785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges áram - 400 A

  • Pólusszám - 2

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081141753

Sonepar cikkszám

GT41785

Gyártói cikkszám

114775

Gyártói típuskód

XVTL-IC-12/20

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges áram:

400 A

Pólusszám:

2

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Reteszelhető:

Nem

Ház színe:

szürke

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Előszerelt kábelezéssel:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szélesség:

112 mm

Magasság:

149 mm

Mélység:

110.6 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 2mm 2000x1200