Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 2xNZM2 M=400 SZ=425 GT33265 - 284016

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 2xNZM2 M=400 SZ=425 GT33265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 420 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082840167

Sonepar cikkszám

GT33265

Gyártói cikkszám

284016

Gyártói típuskód

XMN231604MV

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

420 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

400 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

350 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőlap 2xNZM2 M=400 SZ=425