Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 3mm 2000x1000 GT54816 - 114787

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 3mm 2000x1000 GT54816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 28 mm

  • Szélesség - 933 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081141876

Sonepar cikkszám

GT54816

Gyártói cikkszám

114787

Gyártói típuskód

XVTL-IC/S-10/20

Anyag:

acél

Magasság:

28 mm

Szélesség:

933 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 3mm 2000x1000