Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 3mm 2000x1200 GT41787 - 114790

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 3mm 2000x1200 GT41787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 28 mm

  • Szélesség - 1133 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081141906

Sonepar cikkszám

GT41787

Gyártói cikkszám

114790

Gyártói típuskód

XVTL-IC/S-12/20

Anyag:

acél

Magasság:

28 mm

Szélesség:

1133 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 3mm 2000x1200