EATON - Elosztószekr szerelőlap 600mm GT50425 - 114830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081142309
Sonepar cikkszám
GT50425
Gyártói cikkszám
114830
Gyártói típuskód
BPZ-MPLSASY-600
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
3
Beépítési mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 600mm