Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 800mm GT50423 - 114831

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 800mm GT50423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081142316

Sonepar cikkszám

GT50423

Gyártói cikkszám

114831

Gyártói típuskód

BPZ-MPLSASY-800

Kapcsolási funkció:

csoportkapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

zöld

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Beépítési mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP20

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 800mm