Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 80mm x1000mm GT98837 - 293609

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 80mm x1000mm GT98837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 85 mm

  • Szélesség - 900 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082936099

Sonepar cikkszám

GT98837

Gyártói cikkszám

293609

Gyártói típuskód

BPZ-MPL80-1000

Anyag:

acél

Magasság:

85 mm

Szélesség:

900 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 80mm x1000mm