Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 80mm x600mm GT68960 - 286766

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 80mm x600mm GT68960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 85 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082867669

Sonepar cikkszám

GT68960

Gyártói cikkszám

286766

Gyártói típuskód

BPZ-MPL80-600

Anyag:

acél

Magasság:

85 mm

Szélesség:

500 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 80mm x600mm