Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr szerelőlap 80mm x800mm GT61224 - 286767

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr szerelőlap 80mm x800mm GT61224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 85 mm

  • Szélesség - 700 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082867676

Sonepar cikkszám

GT61224

Gyártói cikkszám

286767

Gyártói típuskód

BPZ-MPL80-800

Anyag:

acél

Magasság:

85 mm

Szélesség:

700 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 80mm x800mm