EATON - Elosztószekr szerelőlap és előlap 2xNZM3 3pol. kocs. SZ=600 SN019683 - 110274
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 592 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 645 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098149
Sonepar cikkszám
SN019683
Gyártói cikkszám
110274
Gyártói típuskód
XMN330602-1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
592 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
645 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
260 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőlap és előlap 2xNZM3 3pol. kocs. SZ=600