EATON - Elosztószekr szerelolap furatozott GT13629 - 274697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746971
Sonepar cikkszám
GT13629
Gyártói cikkszám
274697
Gyártói típuskód
SVTL-IC250/H-8
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Elosztószekr szerelolap furatozott