EATON - Elosztószekr szerelolap furatozott GT34719 - 274699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746995
Sonepar cikkszám
GT34719
Gyártói cikkszám
274699
Gyártói típuskód
SVTL-IC250/H-12
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap furatozott