EATON - Elosztószekr szerelolap GT11367 - 274654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746544
Sonepar cikkszám
GT11367
Gyártói cikkszám
274654
Gyártói típuskód
SVTL-IC1850-4
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap