EATON - Elosztószekr szerelolap GT11370 - 274655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746551
Sonepar cikkszám
GT11370
Gyártói cikkszám
274655
Gyártói típuskód
SVTL-IC1850-6
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap