EATON - Elosztószekr szerelolap GT12361 - 274675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082746759
Sonepar cikkszám
GT12361
Gyártói cikkszám
274675
Gyártói típuskód
SVTL-IC100-4
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; % Elosztószekr szerelolap